{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HC | |
| Kierunek używania | lewo | |
| Seria | simturn AX Center Line | |
| Oznaczenie producenta | AMNZX800 | |
| długość użytkowa L2 | 6,1 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 4 mm | |
| Do otworów powyżej Dmin | 1 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 0,1 mm | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | Q | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 270511 1 | |
| EAN / GTIN | 2050002064768 | |
| Numer producenta | A04.1C04.06.10.10 YL X800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |