{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ø minimalna Dmin | 8,5 mm | |
| Gatunek | IC908 | |
| wielkość płytki ⌀ d | 8 mm | |
| Szerokość skrawania W | 1 mm | |
| maks. głębokość wcinania tmaks. | 1,4 mm | |
| promień naroża R | 0,05 mm | |
| WF | 4 mm | |
| głębokość skrawania ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
| Posuw toczenia | 0,03 mm/obr. - 0,1 mm/obr. | |
| Zastosowanie główne | UNI | |
| Warunki skrawania | ciągły | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 mm/min - 140 mm/min | |
| Posuw wcinania | 0,01 mm/obr. - 0,03 mm/obr. | |
| Seria | MINCUT | |
| Głębokość skrawania ap min. | 0,05 | |
| Głębokość skrawania ap maks. | 0,5 | |
| oznaczenie producenta | MIGR 8-1.00-0.05 IC908 | |
| Rodzaj produktu | Minipłytka skrawająca |
| Numer artykułu | 270422 1/8 | |
| EAN / GTIN | 7291075287042 | |
| Numer producenta | 6405191 |