Płytki skrawające MINCUT MIGR neutralne 2/8 mm

Nr art.: 270422 2/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø minimalna Dmin 8,9 mm
Gatunek IC908
wielkość płytki ⌀ d 8 mm
Szerokość skrawania W 2 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 1,8 mm
promień naroża R 0,1 mm
WF 4,4 mm
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posuw toczenia 0,03 mm/obr. - 0,1 mm/obr.
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania ciągły
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 mm/min - 140 mm/min
Posuw wcinania 0,01 mm/obr. - 0,03 mm/obr.
Seria MINCUT
Głębokość skrawania ap min. 0,05
Głębokość skrawania ap maks. 0,5
oznaczenie producenta MIGR 8-2.00-0.10 IC908
Rodzaj produktu Minipłytka skrawająca

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270422 2/8
EAN / GTIN 7291075287073
Numer producenta 6405194

Opis

Wykonanie:

Do toczenia wewnętrznego przy niewielkiej głębokości skrawania.

Pasuje do:

Wytaczaki nr 270420.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe