Wytaczak MINCUT, prawy, ⌀ chwytu / wielkość płytki: 10/8mm

Nr art.: 270420 10/8
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
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria MINCUT
⌀ chwytu Ds 10 mm
wielk. płytki 8 mm
rodzaj zastosowania prawy
chłodzenie wewnętrzne tak
Przesunięcie osi L3 7,4 mm
Szerokość funkcjonalna f1 1,4 mm
długość całkowita L 102,5 mm
⌀ chłodzenia d5 5 mm
Szerokość promieniowa f2 4,5 mm
Długość główki l2 12,5 mm
promień R 3,8 mm
oznaczenie producenta MIFHR 10C-8
Rodzaj produktu Wytaczaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270420 10/8
EAN / GTIN 7291075262384
Numer producenta 2801522

Opis

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego w zakresie średnic 8 mm–17 mm.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 270422-270429.