{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita | 48,86 mm | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Seria | Micro | |
| Szerokość funkcjonalna | -1,1 mm | |
| Maks. głębokość wcinania t | 0,95 mm | |
| Długość bijaka | 18,43 mm | |
| Kąt przyłożenia | 3 stopni | |
| Kąt narożny | 40 stopni | |
| Promień ostrzy R | 0,2 | |
| Rozstaw osi końcówek L3 | 2,45 | |
| Min. średnica otworu | 4,94 mm | |
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Proces obróbki | Toczenie wewnętrzne | |
| Średnica chwytu | 5 mm | |
| Grupa zastosowań narzędzi | HOG-MICROT5 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HOG | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,84 mm | |
| Rodzaj produktu delete( ) | Nóż tokarski |
| Numer artykułu | 270292 5,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197466587 | |
| Numer producenta | 270292 5,2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |