• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wytaczaki do kopiowania mikro wewnętrzne, lewe, L1 = 16 mm, ⌀ Dmin.: 6,2mm

Nr art.: 270292 6,2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 48,86 mm
Kształt chwytu okrągłe
Seria Micro
Szerokość funkcjonalna -2,93 mm
Maks. głębokość wcinania t 1,75 mm
Długość bijaka 18,43 mm
Kąt przyłożenia 3 stopni
Kąt narożny 40 stopni
Promień ostrzy R 0,2
Rozstaw osi końcówek L3 2,95
Min. średnica otworu 5,94 mm
Kierunek skrawania Lewotnący
Proces obróbki Toczenie wewnętrzne
Średnica chwytu 6 mm
Grupa zastosowań narzędzi HOG-MICROT6
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HOG
Grubość płytki skrawającej T 3,94 mm
Rodzaj produktu delete( ) Nóż tokarski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270292 6,2
EAN / GTIN 4045197466594
Numer producenta 270292 6,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal < 55 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
CuZn
N
150
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Do uchwytów wytaczaków nr 270200270204.