{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total | 48,86 mm | |
| Forma del mango | redondo | |
| Serie | Micro | |
| Anchura funcional | -1,1 mm | |
| Profundidad de penetración máx. t | 0,95 mm | |
| Longitud de cabeza | 18,43 mm | |
| Ángulo de ajuste | 3 grados | |
| Ángulo en punta de rincón | 40 grados | |
| Radio de corte R | 0,2 | |
| Distancia entre el centro y la punta L3 | 2,45 | |
| Diámetro del taladro mín. | 4,94 mm | |
| Sentido del corte | Corte a izquierda | |
| Procedimiento de mecanizado | Torneado interior | |
| Diámetro del mango | 5 mm | |
| Grupo de aplicación de herramientas | HOG-MICROT5 | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HOG | |
| Grosor de la inserción T | 3,84 mm | |
| Tipo de producto delete( ) | Cuchilla de tornear |
| Número de artículo | 270292 5,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197466587 | |
| Número del fabricante | 270292 5,2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |