• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wytaczaki mikro wewnętrzne, prawe, L1 = 16 mm, ⌀ Dmin.: 4,2mm

Nr art.: 270214 4,2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek używania prawo
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Seria Micro
Oznaczenie producenta Micro-Ausdreheinsatz innen rechts
Wersja płytki skrawającej prawo
Do otworów powyżej Dmin 4,2 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 0,3 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Łamacz wiórów tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270214 4,2
EAN / GTIN 4045197466105
Numer producenta 270214 4,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal < 55 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
CuZn
N
150
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Do uchwytów wytaczaków nr 270200 − 270204.