• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyvrtávací vložka vnitřní, pravá, L1 = 16 mm, ⌀ Dmin: 4,2mm

Artiklové číslo: 270214 4,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Řada Micro
Označení výrobce Micro-Ausdreheinsatz innen rechts
Provedení řezné destičky pravý
Pro otvory od Dmin 4,2 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 0,3 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Druh produktu Obráběcí vložka
Lamač třísek ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270214 4,2
EAN / GTIN 4045197466105
Číslo výrobce 270214 4,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro držáky břitů č. 270200 – 270204.