{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); mosiężne; Żeliwo szare (K) | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Micro | |
| Oznaczenie producenta | Micro-Ausdreheinsatz innen rechts | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| przesunięcie osi f | 2,95 mm | |
| Do otworów powyżej Dmin | 6,2 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 0,5 mm | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,025 mm/obr. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,05 mm/obr. | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG-MICROT6 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | 270214 6,2 | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 270214 6,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197466129 | |
| Numer producenta | 270214 6,2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |