• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Mini-plaquette pour copiage intérieur à droite, HB720, ⌀ Dmin: 7,8mm

Réf.: 270040 7,8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    26,52 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    22,10 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
353 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Mini
⌀ min. Dmin 7,8 mm
Nuance HB720
Dim. plaquette ⌀ d 6 mm
Epaisseur plaquette T 3,65 mm
Distance pointes-centre L3 4,65 mm
Profondeur coupe max. tmax 1,2 mm
Rayon R 0,2 mm
Angle d'affûtage α 43 degré
Avance f 0,02 mm/tr - 0,03 mm/tr
Profondeur de coupe max. ap max 0,15 mm - 0,5 mm
Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

Identification et classification

Référence article 270040 7,8
EAN / GTIN 4045197560148
Réf. fabricant 270040 7,8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
80
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
60
CuZn
N
80
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous