{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Mini | |
| Legkisebb ⌀ Dmin | 7,8 mm | |
| Típus | HB720 | |
| Lapkaméret ⌀ d | 6 mm | |
| Lapvastagság T | 3,65 mm | |
| Hegy-közép távolság L3 | 4,65 mm | |
| Max. fogásmélység tmax | 1,2 mm | |
| Rádiusz R | 0,2 mm | |
| Ékszög α | 43 fok | |
| Előtolás f | 0,02 mm/ford. - 0,03 mm/ford. | |
| Maximális fogásmélység ap max | 0,15 mm - 0,5 mm | |
| Termék fajtája | Mini cserélhető váltólapka |
| Cikkszám | 270040 7,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197560148 | |
| Gyártó száma | 270040 7,8 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |