Skrobak uniwersalny SoftFinish® 12-cz.

Nr art.: 26920
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
Numer artykułu 26920
EAN / GTIN 4010995269203
Numer producenta 26920
Numer L L60070 289
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Dank rechteckiger Klingenform ideal für das Arbeiten an Kanten und Ecken.
  • Steigert Ihre Effizienz: Ergonomische Griffform ermöglicht eine optimale Führung der Klinge.
  • Anwendung: Zum mühelosen Entfernen von Dichtungs-, Farb-, Kleberesten, Etiketten und Vignetten auf metallischen oder glasharten Oberflächen.
  • Einfaches Entfernen von Dichtungs- und Kleberesten dank hochwertiger Klinge
  • Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
  • Inkl. 10 Ersatzklingen
Für das Entfernen von Dichtungs- und Kleberesten auf harten Oberflächen darf ein Schaber in der Werkzeugausrüstung nicht fehlen. Der Universalschaber von Wiha ist hierfür die optimale Wahl. Das robuste Werkzeug liegt dank dem ergonomischen SoftFinish® Griff gut in der Hand. Zudem wird eine optimale Führung der messerscharfen Klinge gewährleistet. Die hochwertig verarbeitete Klinge ist 13 mm breit und dank ihrer rechteckigen Form ideal für das Arbeiten an Kanten und Ecken. Ist eine Klinge stumpf, kann sie mit wenigen Handgriffen problemlos ausgewechselt werden. Im Set sind neben dem Universalschaber zusätzlich 10 Ersatzklingen enthalten.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Gesamtlänge (mm): 166.5 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Universalschaber SoftFinish® 27,5 mm (23159)
  • 1x Ersatzklingen Set 13 mm breit 10-tlg. für Universalschaber in Blister (27606)