Set di raschietti universali SoftFinish® 12 pz. ()

Codice art.: 26920
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 26920
EAN / GTIN 4010995269203
Codice del produttore 26920
Numero-L L60070 289
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lavoro semplificato: Grazie alla lama di forma rettangolare, ideale per il lavoro su spigoli e angoli.
  • Aumento dell'efficienza: La forma ergonomica dell'impugnatura consente di guidare la lama in modo ottimale.
  • Impiego: Per la facile eliminazione di residui di guarnizioni, vernici, colla ed etichette.
  • Facile rimozione di residui di guarnizioni o collante grazie alla lama di alta qualità
  • Lavoro ergonomico – raccomandato dai medici e terapeuti dell'associazione tedesca AGR
  • Incl. 10 lame di ricambio
  • Per rimuovere residui di guarnizioni e di colla da superfici dure, nell'equipaggiamento di utensili non deve mancare un raschietto. Il raschietto universale di Wiha è qui la scelta ottimale. Grazie all'ergonomica impugnatura SoftFinish®, il robusto utensile si tiene bene in mano. Inoltre garantisce una guida ottimale dell'affilatissima lama. La lama con lavorazione di qualità è larga 13 mm e, grazie alla sua forma rettangolare, è ideale per lavorare su spigoli e angoli. Se ha perso il filo, la lama può essere sostituita semplicemente con poche operazioni. Oltre al raschietto universale, il set contiene 10 lame di ricambio.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • Lunghezza totale (mm): 166.5
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x Raschietto universale SoftFinish® 27.5 mm (23159)
  • 1x Set di lame di ricambio, larghezza 13 mm 10 pz., per raschietto universale, in blister (27606)