Univerzalni komplet strgala SoftFinish® 12-delni

Št. art.: 26920
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 26920
EAN/GTIN 4010995269203
Številka proizvajalca 26920
L-število L60070 289
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Odstranjevanje tesnilnih materialov, ostankov lepila, trakov, nalepk
  • Komplet orodja bi bil nepopoln brez strgala za odstranjevanje ostankov tesnil in lepila s trdih površin
  • Wihino univerzalno strgalo je optimalna izbira za takšne primere
  • Zaradi ergonomskega ročaja SoftFinish® se to robustno orodje odlično prilega roki
  • Optimalno vodenje je zagotovljeno tudi za rezilo, ostro kot britev
  • Odlično izdelano rezilo je široko 13 mm in je zaradi svoje pravokotne oblike idealno za obdelavo robov in vogalov
  • Če se rezilo zatipa, ga lahko preprosto zamenjate v nekaj sekundah
  • Poleg univerzalnega strgala je v kompletu deset nadomestnih rezil

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • delovna dolžina (mm): 166,5 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Obseg dobave:

  • 1 x univerzalno strgalo SoftFinish® 27,5 mm (23159)
  • 1 x komplet rezervnih rezil širine 13 mm, 10-delni za univerzalno strgalo v pretisnem omotu (27606)