Csavar alátétlapkához 5

Cikkszám: 269013 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
218 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Profil SW4,5
Menet M6
Hossz L 9 mm
Meghúzási nyomaték 10 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 269013 5
EAN / GTIN 4062406248321
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz