Szczypce do wycinania otworów 10,5 mm

Nr art.: 2690
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2690
EAN / GTIN 7314150411108
Numer producenta 2690
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Specjalne szczypce do wycinania otworów w listwach i obudowach z tworzywa sztucznego podczas instalacji elektrycznych i sanitarnych
  • Pojemność: Ø 10,5 x 6 mm
  • Sprężyna rozwierająca z ogranicznikiem otwarcia i uchwytami z PVC
  • Wysokowydajna stal szybkotnąca
  • Chromowany, zabezpieczony przed rdzą

Cecha szcz.:

  • długość całkowita: 200 mm
  • Masa: 200 g
  • Długość: 200 mm
  • Średnica: 10,5 mm
  • Wysokość produktu: 25 mm
  • Długość produktu: 210 mm
  • Masa: 0,2000 kg
  • Szerokość produktu: 75 mm