• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausklinkzange 10,5 mm

Artikel-Nr.: 2690
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 2690
EAN / GTIN 7314150411108
Herstellernummer 2690
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialzange zum Ausklinken von Aussparungen in Kunststoffleisten und -gehäusen bei der Elektro- und Sanitärinstallation
  • Kapazität: Ø 10,5 x 6 mm
  • Öffnungsfeder mit Öffnungsbegrenzung und PVC-Griffen
  • Hochleistungs-Schnellstahl
  • Verchromt, rostschutzbehandelt

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 200 mm
  • Gewicht: 200 g
  • Länge: 200 mm
  • Durchmesser: 10.5 mm
  • Produkt-Höhe: 25 mm
  • Produkt-Länge: 210 mm
  • Gewicht: 0,2000 kg
  • Produkt-Breite: 75 mm