Klešče za izrezovanje 10,5 mm

Št. art.: 2690
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 2690
EAN/GTIN 7314150411108
Številka proizvajalca 2690
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Posebne klešče za izrezovanje izrezov v plastičnih letvah in ohišjih pri električnih in sanitarnih inštalacijah
  • Kapaciteta: Ø 10,5 x 6 mm
  • Odpiralna vzmet z omejevalnikom odpiranja in ročaji iz PVC-ja
  • visokozmogljivo hitro jeklo
  • Kromirano, zaščiteno proti rji

Lastnosti:

  • Skupna dolžina: 200 mm
  • Masa: 200g
  • Dolžina: 200 mm
  • Premer: 10,5 mm
  • Višina izdelka: 25 mm
  • Dolžina izdelka: 210 mm
  • Masa: 0,2000kg
  • Izdelek širina: 75 mm