• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia TOHX 090204, wersja neutralna

Nr art.: 268887 BK8425
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    126,57 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    105,49 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
684 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy kształt trójkątny
Szerokość płytki skrawającej B 9,12 mm
Grubość płytki skrawającej S 2,38 mm
Długość płytki skrawającej L 9,12 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 9,12 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 2,5 mm
Średnica płytki skrawającej d 5,6 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 60 stopni
Kąt natarcia 6 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 8 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Kod ISO TOHX 090204 N
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK8425
Powłoka TiAlN
Gatunek BK8425
Grubość płytki skrawającej T 2,38 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej TO0902044N
Oznaczenie płytki skrawającej TOHX090204
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji H
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Warunek skrawania przerywanie
Masa 1 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268887 BK8425
EAN / GTIN 4047109180079
Numer producenta W30 14660.048425
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie