TOHX 090204 neutrální BK8425

Artiklové číslo: 268887 BK8425
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    627,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    523,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 110 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky TOHX 090204 N
Rohový rádius 0,4 mm
Typ BK8425
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití M
Podmínky řezu silně přerušovaný
Úhel čela 0 stupeň
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 260 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 120 m/min - 160 m/min
Povlak S povlakem
Počet výměn/řezání 3
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268887 BK8425
EAN / GTIN 4047109180079
Číslo výrobce W30 14660.048425

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný