{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ISO-Code Wendeschneidplatte | TOHX 090204 N | |
| Eckenradius | 0,4 mm | |
| Sorte | BK8425 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Hauptanwendung | P | |
| Nebenanwendung | M | |
| Schnittbedingung | stark unterbrochen | |
| Spanwinkel | 0 Grad | |
| Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
| Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 260 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 120 m/min - 160 m/min | |
| Beschichtung | beschichtet | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
| Artikelnummer | 268887 BK8425 | |
| EAN / GTIN | 4047109180079 | |
| Herstellernummer | W30 14660.048425 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |