TOHX 090204 neutraal BK8425

Artikelnummer: 268887 BK8425

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 24,12 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 20,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.011 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat TOHX 090204 N
Hoekradius 0,4 mm
Soort BK8425
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanhoek 0 graden
Snijdiepte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 260 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 120 m/min - 160 m/min
Coating gecoat
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Fijnruwfrezen
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268887 BK8425
EAN/GTIN 4047109180079
Nummer fabrikant W30 14660.048425

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken