DOHT 070202 semleges P25M

Cikkszám: 268859 P25M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,94 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,29 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DOHT 070202
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség P25M
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 300 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 180 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Homlokszög 12 fok
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268859 P25M
EAN / GTIN 4047109073579
Gyártó száma W79 18060.0203

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan