{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DOHT 070202 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | P25M | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Hlavné použitie | P | |
Ďalšie použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 300 m/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 100 m/min - 180 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Uhol čela | 12 Stupeň | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 268859 P25M | |
EAN/GTIN | 4047109073579 | |
Číslo výrobcu | W79 18060.0203 |