Wytaczak HSS AH.. SCLDR, do płytek skrawających CDCT, prawy

Nr art.: 268702 66/S4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość wysięgu / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D
  • kształt chwytu: HSS
  • Norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 8 mm
wielk. płytki 4 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 5×D
kształt chwytu HSS
Norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu AH08H SCLDR/LS4
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CDCT S4010.
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 9,05 mm
Przesunięcie osi L3 4,5 mm
wysokość mocowania L2 7,49 mm
długość całkowita L 100 mm
śruby mocujące 269028 10
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne; Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu Wytaczak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268702 66/S4
EAN / GTIN 4045197591937
Numer producenta 268702 66/S4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com