{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0080 mm | |
| Průměr stopky | 8 mm | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Funkční výška | 7,49 mm | |
| Průměr otvoru min. | 9,05 mm | |
| Středové přesazení F | 4,5 mm | |
| Úhel nastavení | 95 stupeň | |
| Tvar držáku | Rovné (G) | |
| Proces obrábění, soustružení | vnitřní soustružení | |
| Označení řezné destičky | CDCT S4010. | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 66 mm | |
| Celková délka | 100 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | Werksnorm | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 268702 66/S4 | |
| EAN / GTIN | 4045197591937 | |
| Číslo výrobce | 268702 66/S4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |