• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Barra de mandrinar HSS 66/S4 mm

Número de artículo: 268702 66/S4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 8 mm
Tamaño de placa 4 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 5×D
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte AH08H SCLDR/LS4
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CDCT S4010.
⌀ perforación previa mínima Dmín. 9,05 mm
Desplazamiento central L3 4,5 mm
Longitud de sujeción L2 7,49 mm
Longitud total L 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 10
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268702 66/S4
EAN / GTIN 4045197591937

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles