Wytaczak HSS AH.. SCLDR, do płytek skrawających CDCT, prawy

Nr art.: 268702 50/S4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość wysięgu / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0060 mm
Średnica trzonka 6 mm
Kształt chwytu okrągłe
Wysokość funkcjonalna 5,54 mm
Min. średnica otworu 6,92 mm
Przesunięcie osi 3,5 mm
Kąt przyłożenia 95 stopni
Kształt uchwytu Prosty (G)
Metoda obróbki: toczenie toczenie wewnętrzne
Oznaczenie płytki skrawającej CDCT S4010.
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 50 mm
Długość całkowita 75 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma Werksnorm
Rodzaj produktu Wytaczaki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268702 50/S4
EAN / GTIN 4045197591920
Numer producenta 268702 50/S4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com