Draai-wisselplaat TDAT 070102

Artikelnummer: 268630 HB7035
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,52 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,60 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
308 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat TDAT 070102
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7035
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing K
Snedecondities continu
Spaanbreker SF
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,23 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 150 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 60 m/min - 150 m/min
Coating TiN
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 268630 HB7035
EAN/GTIN 4062406057787
Nummer fabrikant 268630 HB7035
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal
 
droog