• A surcharge was added to this item price.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TDAT 070102

Artiklové číslo: 268630 HB7035
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    413,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    344,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce TDAT 070102
Základní tvar tříhranný
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 6,9 mm
Výška řezné hrany 1,36 mm
Průměr řezné desky d 3,97 mm
Rohový rádius R 0,2 mm
Rohový úhel 60 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel čela 2,5 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód TDAT 070102
Provedení lamače třísek SF
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HC
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7035
Povlak TiN
Typ HB7035
Kódování oddělovacího místa řezné desky TD0701023N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 S
Označení řezné destičky TDAT 070102
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 3 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P); Šedá litina (K)
Toleranční třída A
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 1 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268630 HB7035
EAN / GTIN 4062406057787
Číslo výrobce 268630 HB7035
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.