WCHX 10T308, Typ: SM

Nr art.: 268494 SM
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    112,99 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    94,17 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
164 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WCHX 10T308
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HB7120
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe M
typ SM
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 110 m/min - 220 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 110 m/min - 140 m/min
pasuje do ⌀ narzędzia Dc 20 mm
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268494 SM
EAN / GTIN 4045197470966
Numer producenta 268494 SM
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
140
Stal INOX > 900 N/mm²
M
110
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 20.