WCHX 10T304, Tipas: SM

Prekės Nr.: 268494 SM
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    23,34 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    19,45 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
164 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WCHX 10T304
Kampo spindulys 0,2 mm
Rūšis HB7120
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Tipas SM
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 110 m/min - 220 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 110 m/min - 140 m/min
tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc 20 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis keičiamos plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 268494 SM
EAN / GTIN 4045197470966
Gamintojo numeris 268494 SM
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Plienas <1400 N/mm²
P
110
INOX <900 N/mm²
M
140
INOX >900 N/mm²
M
110
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463268468, dydis 20.