{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada |
5 in 1
|
|
| Celková délka L |
109 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
40,5 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
53 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
25 mm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL02502215
|
|
| Délka stopky LS |
56 mm
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
|
|
| Typ stopky |
kulatá
|
|
| Průměr hřídele Ds |
25 mm
|
|
| Tvar hlavy |
kulatá
|
|
| Délka hlavy L1 |
39,8 mm
|
|
| Přesazený průměr tělesa D |
32 mm
|
|
| Šířka funkce L4 |
-9 mm
|
|
| Délka uvolnění |
53,7 mm
|
|
| Průměr otvoru min. D1 |
18 mm
|
|
| Délka řezné hrany |
9 mm
|
|
| Úhel nastavení κ |
91 stupně
|
|
| Rohový úhel |
88 stupně
|
|
| Úhel sklonu |
0 stupně
|
|
| Zadní úhel podbroušení |
0 stupně
|
|
| Úhel odklonu třísky |
-7 stupně
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Označení řezné destičky |
WCHX 0903
|
|
| Horní rozměr jmenovitého průměru |
0,33 mm
|
|
| Jmenovitý průměr dolní rozměr |
0 mm
|
|
| Hmotnost |
290 g
|
|
| Směr řezu |
Levořezný
|
|
| Postupy obrábění |
Vrtání do plného (BVB)
|
|
| Druh produktu |
Vyvrtávací tyč
|
| Katalogové číslo | 268468 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197470249 | |
| Číslo výrobce | 268468 18 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |