{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | “5 in 1” | |
Nazivni ⌀ D | 18 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ bušenja tolerancija D | 0/+0,33 mm | |
Duljina izboja LA | 53 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
Korisna duljina L1 | 40,5 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
⌀ d2 | 32 mm | |
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 − 268496 | WCHX 0903.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 34 | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 268468 18 | |
EAN / GTIN | 4045197470249 |