{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 4 in 1 | |
| Długość całkowita L | 125 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 11 mm | |
| Długość wysięgu A | 31 mm | |
| Średnica trzonka DS | 20 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02001015 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 20 mm | |
| Długość chwytu LS | 94 mm | |
| Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | 4 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| średnica trzonka Ds | 20 mm | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Kąt przyłożenia κ | 90 stopni | |
| Proces obróbki | toczenie zewnętrzne i wewnętrzne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | ZCMX080304 | |
| Długość funkcjonalna | 125 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 3 750 min-1 | |
| Masa | 2 g | |
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Pogłębianie płaskie (SPL); Rozwiercanie (BAB); Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 268405 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406272920 | |
| Numer producenta | 268405 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |