Narzędzie do toczenia i wiercenia „4 w 1” 1,5×D, lewe, ⌀ DC: 18mm

Nr art.: 268405 18
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
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 4 in 1
Długość całkowita L 135 mm
Długość użytkowa L1 11 mm
Długość wysięgu A 37 mm
Średnica trzonka DS 25 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02501015
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 25 mm
Długość chwytu LS 98 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta 4 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
Kształt chwytu okrągłe
średnica trzonka Ds 25 mm
Liczba ostrzy 1 szt.
Kąt przyłożenia κ 90 stopni
Proces obróbki toczenie zewnętrzne i wewnętrzne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej ZCMX09T304
Długość funkcjonalna 135 mm
Maks. prędkość obrotowa 3 000 min-1
Masa 3 g
Kierunek skrawania Lewotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Pogłębianie płaskie (SPL); Rozwiercanie (BAB); Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wytaczaki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268405 18
EAN / GTIN 4062406392505
Numer producenta 268405 18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

chwyt walcowy.

Zastosowanie:

1. Toczenie poprzeczne powierzchni czołowych.
2. Wiercenie (nawiercanie i wiercenie głębokie) – płaska podstawa otworu.
3. Toczenie wzdłużne wewnętrzne.
4. Toczenie wzdłużne zewnętrzne.

Wskazówka:

  • Należy dobrać jak największe wartości promieni naroża i rozmiary chwytów.
  • Tolerancja otworu + 0,15 mm (w przypadku procesów wiercenia z oprawką napędzaną).
  • Podczas wiercenia powyżej ⌀ znamionowej pozostałości materiału są zatrzymywane.
  • Podczas wiercenia zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 bar).