Sculă „4 în 1” pentru strunjit şi găurit 1,5×D, pe stânga, ⌀ DC: 16mm

Cod articol.: 268405 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 4 in 1
Lungimea totală L 125 mm
Lungime utilă L1 11 mm
Lungime activă A 31 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02001015
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Lungimea tijei LS 94 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului 4 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
Forma cozii rotund
Diametrul arborelui Ds 20 mm
Număr de tăişuri 1 buc.
Unghi de reglare κ 90 grade
Procedeu de prelucrare strunjire interioară și exterioară
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Denumire Inserție de tăiere ZCMX080304
Lungime funcţională 125 mm
Turaţie max. 3.750 min-1
Greutate 2 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Proiectarea sculei Oțel solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB); Sfredelire (BAB); Teșire plană (SPL)
Tip produs Bară pentru strunjire interioară
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 268405 16
EAN / GTIN 4062406272920
Număr producător 268405 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coadă cilindrică.

Aplicaţie:

1. Strunjire frontală a suprafeţelor frontale.
2. Găurire (lărgire şi găurire în material solid) – baza plană a găurii
3. Strunjire interioară longitudinală.
4. Strunjire exterioară longitudinală.

Notă:

  • Alegeţi razele la colţ şi dimensiunile suporturilor cât mai mari posibil.
  • Toleranţă alezaj + 0,15 mm (la procese de găurire cu sculă acţionată).
  • La găurire peste ⌀ nominal, rămâne material rezidual.
  • Folosiţi întotdeauna răcirea interioară la execuţia găurilor (minim 5 bar).