Szczypce zbrojarskie Classic 280 mm, 11″

Nr art.: 26778
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy)
Typ przegubu Przegub nakładany
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcęgi
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał Stal węglowa (C70)
Powierzchnia hartowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 9242
Długość całkowita 280 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26778
EAN / GTIN 4010995267780
Numer producenta 26778
Numer L L60070 4384
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 290 x 54 x 26 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do zaplatania i cięcia drutu wiązałkowego przy zbrojeniach.
  • Wzór: Odporny na zużycie, nakładany przegub z połączeniem nitowym, przenoszący wysokie obciążenia.
  • Wzór: Ostrze o dużej wydajności cięcia i niewymagające użycia dużej siły z uwagi na niezwykle precyzyjne wykonanie.
  • Wzór: Długa żywotność ostrzy dzięki dodatkowemu hartowaniu indukcyjnemu do ok. 64 HRC.
  • Kształt główki: Styl klasyczny.
  • Materiał: Wysokiej jakości stal narzędziowa C 70, ulepszona.
  • DIN ISO 9242.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 2 mm
  • Długość całkowita (мм): 280 mm
  • Długość całkowita (Cal): 11″
  • Siła cięcia: 18
  • Drut średnio twardy (mm): 3.8 mm
  • Drut twardy (mm): 2.4 mm
  • Hartowana stal sprężynowa (mm): 2 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie