{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Vhodné pro | Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý) | |
| Typ kloubu | Položený kloub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Štípací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Materiál | Uhlíková ocel (C70) | |
| Povrch | kalená | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Norma | DIN ISO 9242 | |
| Celková délka L | 280 mm |
| Katalogové číslo | 26778 | |
| EAN / GTIN | 4010995267780 | |
| Číslo výrobce | 26778 | |
| L-číslo | L60070 4384 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |