Tenaglia Classic 280 mm, 11″ ()

Codice art.: 26778
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
ESD protected area (EPA) no
Suitable for wire (hard); wire (medium hard)
Type of joint laid-on joint
Content single part
Type of product pincers
Characteristics cutting function
Material carbon steel (C70)
Surface hardened
Manufacturing processes hardened
Standard DIN ISO 9242
Overall length L 280 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 26778
EAN / GTIN 4010995267780
Codice del produttore 26778
Numero-L L60070 4384
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Attorcigliatura e taglio di filo di legatura in un'unica fase di lavoro.
  • Riduzione dei costi: Usura ridotta grazie al tagliente temprato a induzione.
  • Impiego: Per legare (intrecciare) e tagliare fili di sicurezza per fasciature di acciaio per calcestruzzo in una sola operazione.
  • Caratteristiche: Leveraggio sovrapposto con cerniera, elevata resistenza.
  • Caratteristiche: Lama di alta efficienza con grande potenza di taglio e bassa forza necessaria grazie alla lavorazione di alta precisione.
  • Caratteristiche: Lunga durata grazie alla tempra ad induzione supplementare delle lame fino a circa 64 HRC.
  • Forma della testa: Forma classica.
  • Materia prima: Acciaio per utensili C 70 di qualità, bonificato.
  • DIN ISO 9242.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro max (mm): 2
  • Lunghezza totale (mm): 280
  • Lunghezza totale (Pollice): 11″
  • Forza di taglio: 18
  • Filo di media durezza (mm): 3.8
  • Filo duro (mm): 2.4
  • Acciaio per molle temprato (mm): 2
  • con batteria / batteria ricaricabile: No