Szczypce nastawne Classic regulowane przyciskiem 300 mm

Nr art.: 26767
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
Opakowanie luzem; luzem
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk prostych
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw maks. 63 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 9
Właściwości uchwytu Właściwości przeciwpoślizgowe
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Z uchwytem tak
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; szybkie przestawianie; Samozaciskające się
Materiał stal
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 8976
Długość całkowita 300 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26767
EAN / GTIN 4010995267674
Numer producenta 26767
Numer L L60070 4364
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 305 x 65 x 22 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do chwytania i trzymania rur i profili kątowych, np. Nakrętek sześciokątnych w pracach instalacyjnych.
  • Obracanie, ciągnięcie, chwytanie i przytrzymywanie, np. rur lub śrub i nakrętek blokujących
  • 9-stopniowa regulacja – elastyczna regulacja szerokości chwytu za naciśnięciem przycisku
  • Pewne trzymanie obrabianego elementu dzięki samozaciskowi
  • Maksymalna stabilność dzięki przelotowemu przegubowi
  • Prace instalacyjne wymagają montowania zarówko rur, nakrętek, jak i okrągłych oraz prostokątnych materiałów o różnych wymiarach. W takich przypadkach optymalny chwyt gwarantują szczypce nastawne. Dzięki 9-stopniowej regulacji zapadkowej oferują maksymalną uniwersalność podczas prac instalacyjnych, kiedy wymagane jest szybkie i łatwe ustawianie oraz blokowanie jednym naciśnięciem przycisku. Za sprawą zintegrowanego zabezpieczenia przed zakleszczeniem, niebezpieczeństwo obrażeń zostaje zminimalizowane. Szczypce wyposażone są w przelotowy przegub, który gwarantuje najwyższą stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Jednocześnie smukły kształt w obszarze głowicy i przegubu zapewnia łatwy dostęp do obrabianego elementu, nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni. Rękojeść szczypiec jest wykonana z tworzywa sztucznego o antypoślizgowych właściwościach i zapewnia pewny chwyt nawet w kontakcie z olejem czy podczas pracy w mokrych warunkach. Ponadto funkcja samoczynnego zaciskania na rurach i nakrętkach zapobiega ześlizgiwaniu się z obrabianych elementów, znacząco zwiększając komfort pracy. Specjalnie hartowane zęby o wysokiej jakości zapewniają pewny chwyt podczas użytkowania, nawet po wielu latach eksploatacji. Te wytrzymałe szczypce nastawne są niewrażliwe na działanie zanieczyszczeń.
  • DIN ISO 8976.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Rozwartość klucza (mm): 63 mm
  • Średnica rury (Cal): 2 1/2″
  • Długość całkowita (мм): 300 mm
  • Długość całkowita (Cal): 12″
  • z baterią / akumulatorem: Nie