Pinza stringitubo Classic Con pulsante 300 mm ()

Codice art.: 26767
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
Verpackung lose; lose
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Form Backen/ Maul gerade
Ausführung Backen/ Maul gezahnt
Maßeinheit Spannweite metrisch
Spannweite max. a 63 mm
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Rasten Feinverstellmöglichkeit ja
Anzahl Rasten Feineinstellung 9
Inhalt Einzelteil
Produktart Wasserpumpenzange
Eigenschaften Klemmschutz; Schnellverstellung; Selbstklemmung
Material Stahl
Herstellungsverfahren gehärtet
Norm DIN ISO 8976
Länge gesamt L 300 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 26767
EAN / GTIN 4010995267674
Codice del produttore 26767
Numero-L L60070 4364
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Soddisfa le vostre esigenze: Durevole stabilità grazie alla cerniera completamente inserita con doppia guida.
  • Aumento dell'efficienza: Regolazione rapida e semplice della pinza tramite pulsante.
  • Impiego: Per afferrare e bloccare tubi, profili squadrati e dadi esagonali durante i lavori di installazione.
  • Drehen, Ziehen, Greifen und Halten von z. B. Rohren oder Kontern von Schrauben und Muttern
  • 9-stufige Rasterung - Flexible Einstellung der Greifweite per Knopfdruck
  • Sicherer Halt am Werkstück dank Selbstklemmung
  • Höchste Stabilität dank durchgestecktem Gelenk
  • Durante i lavori di installazione occorre lavorare con tubi, dadi e materiali sia arrotondati che squadrati e di diverse dimensioni. Per una presa ottimale, l'ideale è usare una pinza stringitubo. Grazie alla regolazione su 9 posizioni, offre la massima flessibilità nei lavori di installazione, con regolazione rapida e semplice e arresto tramite pulsante. Un apposito dispositivo di protezione consente di evitare lesioni da schiacciamento. La pinza è dotata di cerniera completamente inserita, che garantisce la massima stabilità grazie alla guida doppia. Allo stesso tempo, la forma slanciata della testa e della cerniera ne consente un facile accesso al pezzo, anche in caso di spazi ristretti. Le impugnature della pinza sono in plastica antiscivolo e offrono all'utilizzatore una presa forte, anche in condizioni di lavoro oleose o bagnate. Inoltre, l'autobloccaggio su tubi e dadi consente di evitare lo scivolamento sul pezzo, per il massimo comfort di lavoro. Durante l'impiego, i denti di alta qualità e appositamente temprati garantiscono una presa sicura anche dopo anni di utilizzo. Le robuste pinze stringitubo sono resistenti allo sporco.
  • DIN ISO 8976.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Apertura della chiave (mm): 63
  • Diametro del tubo (Pollice): 2 1/2″
  • Lunghezza totale (mm): 300
  • Lunghezza totale (Pollice): 12″
  • con batteria / batteria ricaricabile: No