{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | En vrac; En vrac | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Forme mors/mâchoire | droit | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Ecartement max. a | 63 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Possibilité de réglage fin rapide | oui | |
| Nombre de crans pour réglage | 9 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince multiprise | |
| Caractéristiques | Dispositif de protection contre le coincement; Déplacement rapide; serrage automatique | |
| Matériau | Acier | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Norme | DIN ISO 8976 | |
| Longueur totale L | 300 mm |
| Référence article | 26767 | |
| EAN / GTIN | 4010995267674 | |
| Réf. fabricant | 26767 | |
| Article hors catalogue | L60070 4364 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |