Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 225 mm, 9"

Artikelnummer: 26717
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 26717
EAN/GTIN 4010995267179
Nummer fabrikant 26717
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Met tot 40% hogere knipkracht door een geoptimaliseerde hefboomwerking.
  • Verbetert uw efficiency: Betrouwbaar vasthouden zonder wegglijden in alle gangbare werksituaties.
  • Ontziet uw gezondheid: De speciale scharnierconstructie DynamicJoint® verlaagt de krachtsinspanning bij het knippen.
  • Verlaagt uw kosten: Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak.
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Toepassing: Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Toepassing: Universele tang met optimale krachtuitoefening voor vastpakken en -houden en voor het knippen van zachte en zeer harde draad en kabel.
  • Normen: DIN ISO 5746.
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter max (mm): 2.5 mm
  • Totale lengte (mm): 225 mm
  • Totale lengte (Duim): 9″
  • knipkracht: 19
  • middelharde draad (mm): 4.4 mm
  • harde draad (mm): 3 mm
  • gehard verenstaal (mm): 2.5 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee