Szczypce uniwersalne Professional electric z DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 160 mm, 6 1/2″

Nr art.: 26705
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
Sprawdzono do 1 000 V
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa niskonapięciowa
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Wykonanie szczęk Przyleganie w 3 punktach
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (miękki); Kabel (średnica zewnętrzna)
Typ przegubu Przegub regulowany
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał Stal węglowa (C70)
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana; Hartowane w oleju
Norma DIN ISO 5746
Długość całkowita 160 mm
Masa całkowita 280 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26705
EAN / GTIN 4010995267056
Numer producenta 26705
Numer L L60080 61
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 170 x 60 x 27 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Szczypce uniwersalne do chwytania, trzymania oraz cięcia miękkich i twardych materiałów.
  • Zastosowanie: Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze pod napięciem do 1000 V AC.
  • Normy: Produkowany zgodnie z IEC 60900.
  • 2in1: chwytanie i cięcie
  • DynamicJoint® – innowacyjna i wyjątkowa konstrukcja przegubu
  • Bez skręcania i ślizgania
  • Praca chroniąca ręce i mięśnie
  • DIN ISO 5746.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 1.6 mm
  • Długość całkowita (мм): 160 mm
  • Długość całkowita (Cal): 6 1/2″
  • Siła cięcia: 15
  • Drut średnio twardy (mm): 3.1 mm
  • Drut twardy (mm): 2 mm
  • Hartowana stal sprężynowa (mm): 1.6 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie