Pince universelle Professional electric avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long 160 mm, 6 1/2″

Réf.: 26705
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle VDE
Directive / Marquage directive “Basse tension”
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme mors/mâchoire forme plate-ronde
Exécution des mors/mâchoires appui en 3 points
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Pour fil (dur); fil (souple); câble (diamètre extérieur)
Type d’articulation articulation réglable
Sommaire pièce unique
Type de produit pince universelle
Caractéristiques fonction de coupe
Matériau acier au carbone (C70)
Surface avec chromage; trempées
Procédé de fabrication trempage; trempage à l’huile
Norme DIN ISO 5746
Longueur totale 160 mm
Poids total 280 g

Identification et classification

Référence article 26705
EAN / GTIN 4010995267056
Réf. fabricant 26705
Article hors catalogue L60080 61
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Prise en main pratique et confortable dans toutes les situations.
  • Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe.
  • Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Application: Pince à usage général pour la prise, le maintien et la coupe de fils et câbles souples et durs.
  • Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Normes: Fabriqué selon IEC 60900.
  • 2in1: Greifen und Schneiden
  • DynamicJoint® - Construction articulée innovante unique
  • Pas de torsion ni de glissement
  • Un travail qui ménage vos articulations et évite les troubles musculo-squelettiques
  • DIN ISO 5746.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 1.6 mm
  • Longueur totale (mm): 160 mm
  • Longueur totale (Pouce): 6 1/2″
  • Force de coupe: 15
  • Fil moyennement dur (mm): 3.1 mm
  • Fil dur (mm): 2 mm
  • Acier à ressorts trempé (mm): 1.6 mm
  • avec pile / accumulateur: Non