{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Obal | volné | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Směrnice/označování | Směrnice o nízkém napětí | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Ploché-kulaté | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | 3bodový systém | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Vhodné pro | Drát (tvrdý); Drát (měkký); Kabel (vnější průměr) | |
| Typ kloubu | Nastavitelný kloub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kombinované kleště | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Materiál | Uhlíková ocel (C70) | |
| Povrch | chromované; kalená | |
| Výrobní proces | Kalené; Kalené v olejové lázni | |
| Norma | DIN ISO 5746 | |
| Celková délka | 160 mm | |
| Hmotnost celkem | 280 g |
| Katalogové číslo | 26705 | |
| EAN / GTIN | 4010995267056 | |
| Číslo výrobce | 26705 | |
| L-číslo | L60080 61 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |