{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Auflage-Keil | |
| Kolor | Szare | |
| Długość korpusu | 49 mm | |
| Szerokość korpusu | 3 mm | |
| Wysokość korpusu | 13 mm | |
| Szerokość szczęk | 50 mm | |
| Wersja | mechanicznie | |
| Masa | 0,013 kg | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd ustawczy |
| Numer artykułu | 266668 | |
| EAN / GTIN | 4020772266660 | |
| Numer producenta | 266668 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |