{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Auflage-Keil | |
| Farbe | grau | |
| Länge Grundkörper | 49 mm | |
| Breite Grundkörper | 3 mm | |
| Höhe Grundkörper | 13 mm | |
| Backenbreite | 50 mm | |
| Ausführung | mechanisch | |
| Gewicht | 0,013 kg | |
| Produktart | Ausrichthilfe |
| Artikelnummer | 266668 | |
| EAN / GTIN | 4020772266660 | |
| Herstellernummer | 266668 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |